Beli flange socket di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MFF Socket Weld Flange (Flange Sambungan Soket Las)
    Mulai

    Rp209.900

    MFF Socket Weld Flange (Flange Sambungan Soket Las)
    Deskripsi:
    Socket weld flange adalah jenis flange yang digunakan untuk menyambung pipa atau fitting dengan metode socket welding. Biasanya lebih umum digunakan pada pipa berukuran kecil dan bertekanan tinggi. Desainnya hampir mirip dengan slip on flange namun memiliki cincin yang menonjol di bagian tengah yang nantinya dilakukan penyambungan dengan memasukkan ujung pipa ke dalam socket-end lalu dilas pada bagian luar.Banyak tersedia socket weld flange di pasaran dalam ukuran berbeda, seperti mulai dari 1/2inch. Tersedia juga berbagai jenis flange face yang bisa disesuaikan dengan tekanan dari pengoperasian sistem perpipaan, di antaranya flat face (FF), raised face (RF), dan ring type joint (RTJ).
    atribut:
    • Flange type: SW Flange
    • Material: Carbon Steel
  2. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AW
    Mulai

    Rp60.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  3. Non Brand Flange JIS 10K
    Mulai

    Rp33.900

    Non Brand Flange JIS 10K
    Deskripsi:
    Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
  4. Yoshinobu Hex Bolt Black (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp90.900

    Yoshinobu Hex Bolt Black (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M5-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Steel
  5. monotaro.id Ring Plat Baja Hitam Pack Kecil
    Mulai

    Rp5.900

  6. MFF Welding Neck Flange (Flange Leher Las)
    Mulai

    Rp219.900

    MFF Welding Neck Flange (Flange Leher Las)
    Deskripsi:
    Weld neck flange adalah jenis flange yang disambung ke pipa atau fitting dengan metode pengelasan. Flange jenis ini desainnya memiliki tambahan 'leher' di bagian tengah dengan bevel-end yang berfungsi sebagai perpanjangan pipa dan memungkinkan pengelasan yang kuat sehingga membentuk sambungan yang baik.Weld neck yang bisa dijumpai di pasaran tersedia dalam ukuran berbeda, mulai dari 1inch. Tersedia juga berbagai jenis flange face yang bisa disesuaikan dengan tekanan dari pengoperasian sistem perpipaan, di antaranya flat face (FF), raised face (RF), dan ring type joint (RTJ).
    atribut:
    • Flange type: Welding Neck
    • Material: Carbon Steel
  7. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  8. Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee
    18%
    Mulai

    Rp3.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  9. POLY-PUSH Sambungan Pipa Flange Adaptor
    Mulai

    Rp489.900

    POLY-PUSH Sambungan Pipa Flange Adaptor
    Deskripsi:
    Poly Push Flange Adaptor HDPE Compression Fittings PN16Berfungsi sebagai penyambung antara pipa dengan ujung berbeda, misalnya pipa berujung polos (plain end) dengan pipa berujung flange (flanged end), atau untuk menghubungkan pipa dengan peralatan seperti valve atau pompa. Adaptor ini memungkinkan transisi yang aman dan kuat antara dua jenis sambungan yang berbeda dalam sistem perpipaan.
    atribut:
    • Material: PE
    • Pressure Nominal (bar): 16
    • Standards: ISO 4427 - 2.2007/SNI 4829.2 : 2015
  10. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe SUPER AW
    Mulai

    Rp1.399.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe SUPER AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
  11. Yoshitake Air Vent Valve (Katup)
    41%
    Mulai

    Rp1.299.900

    Yoshitake Air Vent Valve (Katup)
    Deskripsi:
    -It is a stainless steel air vent that can be installed in a compact and slight space.-Excellent corrosion resistance and durability.-By attaching a vinyl hose to the coupling and guiding it to the drainage groove, it is possible to prevent water leakage even in the unlikely event of a failure.-The cap is tightened by vibration, and it can be prevented by setting a cap stopper for the exhaust obstruction that occurs.-It is a water conformity standard compliant product.
  12. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  13. monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp6.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Steel 8.8 Metric Full Thread (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur Baja set dari Monotaro.id ini memiliki ukuran dari M6-M24 biasanya digunakan di semua perusahaan manufaktur
    atribut:
    • Material: Baja 8.8
    • Treatment Surface: Heat-treated Steel
    • Drat Type: Full drat
  14. Non Brand Flange Elbow 90° (Sambungan Pipa Siku Flange)
    Mulai

    Rp529.900

    Non Brand Flange Elbow 90° (Sambungan Pipa Siku Flange)
    Deskripsi:
    Bend All Flange adalah sambungan pipa yang mempunyai model lengkung atau bengkok dengan sistem flange untuk koneksi penyambungan di kedua ujung rongganya. Secara fungsi, bend ini sama fungsinya dengan bend tipe lainnya. Yakni untuk membelokkan arah aliran air atau membengkokkan arah pipa sesuai elevasi tanah atau sesuai kebutuhan.Dalam pengaplikasiannya, sambungan pipa lengkung ini sangat kompatibel terhadap berbagai jenis pipa. Baik itu DCI Pipe, CI Pipe, PVC/HDPE pipe, steel pipe, asbes cement pipe, fiberglass pipe, maupun jenis pipa lainnya.Aksesoris sambungan pipa berupa bend all socket yang diproduksi PT. Aneka Adhilogam Karya (merek AAK) memiliki sudut lengkung yang beragam. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Terlebih, bend yang kami produksi berbahan coran baja dan besi terbaik. Memiliki alur QC (Quality Control) menolok ukur dalam rangka memetakan produk bend berstandarisasi. Apalagi produk bend all flange AAK bersertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia), JIS (Japan Industrial Standart), dan ISO (International Standart Organization). Sehingga produk ke tangan konsumen terjamin kualitasnya.Harga bend all flange pipe fittings AAK juga dapat bersaing (kompetitif). AAK senantiasa mengedepankan kualitas demi kepuasan konsumen. Untu itulah, AAK percaya diri menyebut mitra yang tepat bagi anda dalam pengadaan sambungan pipa air. Khususnya produk bend all flange ini.
    atribut:
    • Material: Ductile Cast Iron
    • Standard: JIS, SNI
    • Color: Black
  15. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  16. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
Daftar Harga flange socket Terbaru October 2026
RUCIKA Flange Socket (Solvent Cement)Rp919.900
MFF Socket Weld Flange (Flange Sambungan Soket Las)Rp209.900
RUCIKA Flange Spigot (Flens Spigot)Rp1.099.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AWRp60.900
Non Brand Flange JIS 10KRp33.900
Yoshinobu Hex Bolt Black (Baut Hexagonal)Rp90.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC TeeRp9.900
monotaro.id Ring Plat Baja Hitam Pack KecilRp5.900
MFF Welding Neck Flange (Flange Leher Las)Rp219.900
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)